グランツ
LEDヘッドライト
衝撃の軽さ、電池込み約90gの超軽量
1m先で1.5mの綺麗なサークル照射
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
用途
作業現場、釣り、レジャー
付属品
布バンド
寸法(mm)
48×67×55
材質(本体)
樹脂
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4×3本
光源
XPG3(高輝度チップ型1LED)
防塵防水性能
IPX4
明るさ(Lm)
460/260/30
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
5.0h(Power)、6.5h(High)、35h(Low)
色(ボデー)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57807865
RTJ01
¥5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください