モノタロウ

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 - モノタロウ
(66件のレビュー)

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。

用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。※1日30個までの出荷となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57822757-100613×413112約2.8ブルー
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57822766-100613×413112約2.8イエロー
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57822775-100613×413112約2.8グリーン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57822784-100613×413112約2.8ブラック
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能.
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 荷物を積み置きしておくのに便利だが、タイヤの耐荷重に疑念有り
有限会社佐野工機建設業・工事業

耐荷重100キロとあるものの、70キロ程度の荷物を保管していたところ、キャスターが変形しており、移動する際、ガタガタしている状態
とても使い難い状態になってます
4輪とも同じように凹んでるの、キャスター自体の品質に問題有りかと思い、こちらにコメントしました

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご希望に添えず申し訳ございません。
耐荷重の考え方として、平らな床面で均等荷重にて一時的に使用をすることを前提とた値です。
同じ重量でも載せたままの保管は、樹脂やキャスターの変形やガタツキの原因となりますので推奨いたしません。
ご希望に添えるよう、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-19
用途: 製品の保管、移動、作業間での使用

軽くて頑丈で使いやすい。使い勝手が良いので各部署に配置している。

対象商品 : 57822766
2026-01-17
用途: 材料搬入横引き
オカケン

軽いし、連結合体もできるので、使用感ものすごく良かったです!

対象商品 : 57822757
2025-09-29
用途: 作業場内にて、果物を入れた箱を積むのに使用
農・林・水産業

今まで、手で箱を運んでいましたが置く場所が定位置の為、持って歩いてトラックまで運んだりしていましたがこちらを知人から教えてもらい10台購入。作業場のパレットを減らしてこちらを使用することでスペースの確保、移動距離の短縮は作業時間の短縮に繋がりより効率よく作業することができました。程よい転がり、適度な強度と軽さで追加で12台買いさらに効率が上がりました。押した時は手を離さないようにしないと事故になりそうなのでそこだけ気をつけたほうが良いと思います

1が参考にしています
2025-12-26
用途: 荷物がしっかり安定
製造業

たくさん荷物を載せてもしっかり安定し、
スムーズに運べて満足です!

2025-12-26
用途: 在庫保管用
卸売・小売業

大きさと軽さは申し分ないのだが
耐荷重100kgとは思えないくらい弱い。

1が参考にしています
2025-06-10
用途: 引っ越し作業他
一般社団法人日本競輪選手会香川支部サービス業

試しに平台2個注文して運ぶ物の下にかましてみたところ移動さすのにとても良い動きをしてくれたので、直ぐに申し訳ありません2台追加注文しました。
引っ越し作業が倍近く楽にできたように思います。平台自他も重量が軽く持ち運びやすいのでとてもいいです。できればすべり止めの範囲がもう少し大きければずれなく運べたかな?でもお値段も手ごろでよい商品だと思います。

2025-09-01
用途: 製品の入った箱を保管する際に、移動しやすいように使用。

接続が縦・横両方に簡単に可能な為、大きさに合わせて利用できるので、とても
便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハンドルは付いていますか。
回答:
ハンドルは付いておりません。
2が参考にしています
2021-03-05
質問:
適合するハンドルはありますか。
回答:
適合するハンドルのみは取り扱いがございません。
5が参考にしています
2021-03-05
質問:
適合のキャスターがあれば教えてください。
回答:
適合確認がとれておりますキャスターは現在取扱がございません。
2021-03-05
質問:
キャスターは4輪とも自在でしょうか。
回答:
キャスターは、4個ともに自在車となります。
2021-03-05

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする