外壁のトレンド色でもある「シャイニーシルバー」を本体色に採用。様々な色彩の外壁にもマッチするシャープな印象のデザインが住まいとの一体感を演出します。一段熱交換器の採用などにより、従来のエコジョーズ※2から約1.5kgの軽量化を実現。1人で本体を持ち上げて取り付ける作業がよりスムーズになったほか、外壁への負担もさらに軽減します。新・Eシリーズは、給湯95%・ふろ92%と、エコジョーズ最高水準の熱効率を実現。さらに騒音値、消費電力などすべてにおいて最高水準の実力を備えています。ふろ回路の効率化とDCふろポンプの採用でガスと電気のランニングコストをWで節約します。大雪や地震による災害等で、万が一停電となった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、停電対応ユニット(別売)を車のアクセサリーソケットに接続して給湯のみ使用することができます。