RUF-E2006SAW エコジョーズ(給湯+追炊タイプ) リンナイ 57825189

※本体画像

エコジョーズ(給湯+追炊タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード57825189品番RUF-E2006SAW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥318,000

外壁のトレンド色でもある「シャイニーシルバー」を本体色に採用。様々な色彩の外壁にもマッチするシャープな印象のデザインが住まいとの一体感を演出します。一段熱交換器の採用などにより、従来のエコジョーズ※2から約1.5kgの軽量化を実現。1人で本体を持ち上げて取り付ける作業がよりスムーズになったほか、外壁への負担もさらに軽減します。新・Eシリーズは、給湯95%・ふろ92%と、エコジョーズ最高水準の熱効率を実現。さらに騒音値、消費電力などすべてにおいて最高水準の実力を備えています。ふろ回路の効率化とDCふろポンプの採用でガスと電気のランニングコストをWで節約します。大雪や地震による災害等で、万が一停電となった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、停電対応ユニット(別売)を車のアクセサリーソケットに接続して給湯のみ使用することができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×240シャイニーシルバーガスの種類LPG給湯号数20~2.2号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600質量(kg)26.0標準ガス消費電量(kW)(給湯・給水)36.7、(おいだき)11.0、(同時)47.7接続口径ガス/15A(R1/2)、ふろ/15A(G1/2B)、給湯・給水/20A(R3/4)設置場所屋外・壁掛
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※台所リモコン+浴室リモコンのセットでご使用ください(リモコンは付属しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする