SONIC(ソニック)[文具]
スーパーコンパス
さまざまなニーズにも応えた精度と使いやすさが自慢です。直径300mmまでの円が描けます。
用途
コンパス
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
115
色
紺
直径(Φmm)
300
タイプ
芯用(2mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57828314
LC-300-K
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください