曜日別特売

3爪平行グリッパ NTS3シリーズ

3爪平行グリッパ NTS3シリーズ - 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTS3シリーズ - 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTS3シリーズ - 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTS3シリーズ - 北川鉄工所

高品質高耐久のスタンダードモデル。
従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。
高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。
ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。
従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。
高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。

用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60内容量1台
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチブラケットは標準付属しています。
※近接スイッチでジョーストロークを直接検出される場合は別途近接スイッチブラケットをお求めください。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク径(Φmm)
把持力
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57829775NTS307(ジョー)12[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):10、外径把握(N):750、内径把握(N):8000.4
114,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57829784NTS309(ジョー)16[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):1010、内径把握(N):11200.7
121,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57829793NTS311(ジョー)20[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):1810、内径把握(N):19301.21
130,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57829809NTS313(ジョー)24[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):3180、内径把握(N):34002.25
158,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする