曜日別特売

3爪平行グリッパ NTB3シリーズ

3爪平行グリッパ NTB3シリーズ - 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTB3シリーズ - 北川鉄工所

3爪平行中空グリッパ。
エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。
硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。
薄型化、軽量化。
ロボットから取り外さずに分解清掃。
上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。

用途産業用ロボット専用ロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.015周囲温度(℃)5~60内容量1台
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチでジョーストロークを検出される場合は、商品の外周に取付溝を用意していますので、その溝を利用してリードスイッチを取り付けてください。
※リードスイッチは最大4個まで取付け可能です。
※近接スイッチでジョーストロークを直接検出される場合は別途近接スイッチブラケットをお求めください。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
ストローク径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57829818NTB309[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):10、外径把握(N):1110、内径把握(N):1270(ジョー)120.7
223,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57829827NTB311[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):1510、内径把握(N):1750(ジョー)161.2
243,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57829836NTB313[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):3580、内径把握(N):3750(ジョー)202.1
275,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする