2爪平行グリッパ NPGTシリーズ

2爪平行グリッパ NPGTシリーズ - 北川鉄工所2爪平行グリッパ NPGTシリーズ - 北川鉄工所

薄型2爪平行グリッパ。
薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。
チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。
同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。

用途産業用ロボット専用ロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008周囲温度(℃)5~60内容量1台
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチでジョーストロークを検出される場合は、商品の外周に取付溝を用意していますので、その溝を利用してリードスイッチを取り付けてください。
※近接スイッチでジョーストロークを直接検出される場合は別途近接スイッチブラケットをお求めください。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
ストローク径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57829845NPGT08[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):10、外径把握(N):600、内径把握(N):500(ジョー)16.60.79
195,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57829854NPGT10[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):10、外径把握(N):1000、内径把握(N):860(ジョー)20.81.25
223,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする