クイックチェンジマスタジョー

クイックチェンジマスタジョー - 北川鉄工所クイックチェンジマスタジョー - 北川鉄工所クイックチェンジマスタジョー - 北川鉄工所

クイックチェンジジョー。
平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。
簡単ジョー交換。
既存の汎用モデルからの改造が可能。
今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。
ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。
ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。

用途
平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。
NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。
繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150内容量1セット
注意
※クイックジョーチェンジにする場合には近接スイッチは取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク径(Φmm)
把持力
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57829863NTS-QM309(ジョー)16[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):1010、内径把握(N):11200.7
70,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57829879NTS-QM311(ジョー)20[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):1810、内径把握(N):19301.29
76,900
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

クイックジョーチェンジグリッパ NTS-QM 20200713
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする