クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット

クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット - 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット - 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット - 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット - 北川鉄工所

クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。
面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。
簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。
ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。
手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。
リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。

用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60内容量1台
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチでジョーストロークを検出される場合は、商品の外周に取付溝を用意していますので、その溝を利用してリードスイッチを取り付けてください。
※リードスイッチは最大6個まで取付け可能です。なお、本モデルでは近接スイッチによるストローク確認はできません。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
推力(N)
締付トルク(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57829924QGB06(ピストン)7.5[供給空圧力0.6Mpa時]ピストン・引き側:867、ピストン・押し側(N):968(ロックナット)120.75
122,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57829933QGB08(ピストン)10[供給空圧力0.6Mpa時]ピストン・引き側:1353、ピストン・押し側(N):1506(ロックナット)201.15
130,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クイックプレートチェンジグリッパ QGB08 20200709
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする