バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。



昨冬に購入した1シーズンは快調でしたが、今年の冬に給油して使用したが着火後1~2分で失火して使えず、何度トライしてもダメ。
昨年、春が来て使用時期が終わったので燃料タンクも空にしてカバーをかけて収納していたにも関わらずこんな状態です。
メーカーに電話しても「おそらく電磁弁の不調でしょう」との回答のみ。
火力調整も出来ず、燃費も悪いのでおそらく設計が良くないのだと思われます。
個体差で、はずれを引いてしまったのかもしれませんが、個人的には購入はおススメしません。
冬は防寒をしても限度があり何か良い案がないか考えてました。知り合いの会社でスポットヒーターを導入していたので早速弊社でも導入しました。めちゃくちゃ暖かく想像以上の品でした。
匂いが気になるとレビューに書いてありましたが、今回使用した中では
特別気になることはなく快適に使用しております。