仕様直付・埋込兼用型材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)6.9材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.4材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)6160トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売) 、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売) 、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10572J、【光源ユニット】NNL1610EW RZ9通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)内容量1セット