LED電球軒下用シーリング

LED電球軒下用シーリング - Panasonic(パナソニック)
光源
E26 LED電球(一般電球タイプ)×1
適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)
適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)
適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835016NNN53820B
43,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする