適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)56.4制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)177.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)10000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4000ENJ RZ9通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)内容量1セット