※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD40形 10000Lm Dスタイル W230 PiP i t 調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57836066
品番
XLX400DENCRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,750
適合
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.4
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
56.4
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×1250×50
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<約5〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
177.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
10000
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
コントローラー型式
PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
子品番
【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4000ENJ RZ9
通信補助器
NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
注意
※販売は国内流通内に限ります。