適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)56.6制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×1230×90色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)169.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9620トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)子品番【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NNL4000ENJ RX9内容量1セット