適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明センサーひと(熱線)センサ付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)152光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400NNP LE9内容量1セット