※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD40形 4000Lm Dスタイル W230 人センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57840327 品番XLX440DNNULE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,750
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.4 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)25 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 センサーひと(熱線)センサ付 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> エネルギー消費効率(Lm/W)152 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3800 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400NNP LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする