曜日別特売

iD40形 4000Lm Dスタイル W230 プルスイッチ付

iD40形 4000Lm Dスタイル W230 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)
適合(ガード)FK42533、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチプルスイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)152光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400PNP LE9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57840336XLX440DPNULE9
28,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする