曜日別特売

スポットライト100形拡散

スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)
仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1調色の可否内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57846873XAS3503VCE1
21,800
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする