曜日別特売

彩光色150形SP中角3500K

彩光色150形SP中角3500K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.5タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86光束(Lm)1170トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合水平回転範囲360度照度角19度内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57847503NSN03072BLE1(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
24,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57847519NSN03072WLE1(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
24,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする