曜日別特売

可変配光PiPit調光SP350形4000K

可変配光PiPit調光SP350形4000K - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.2光束(Lm)2070トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57848998NTS03511WRZ1
50,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする