曜日別特売

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 - タイセイ
(16件のレビュー)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。

用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材内容量1巻
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74095114グレー2800.2EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
※商品中身74095123ブラック2800.2EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74095132グレー2801EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
※商品中身74095148ブラック2801EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
※商品中身74095157グレー2805EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
※商品中身74095166ブラック2805EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
58103859-グレー1405EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58103868-ブラック1405EPDM、アルミメッシュブチル粘着材
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: コンクリートの隙間の防水
農・林・水産業

鋼製メッシュ入りの厚手のシートです。付着力も高く、耐久性も期待できます。

対象商品 : 58103859
2026-01-06
用途: 屋根の雨漏れ箇所に使用します
金指環境コンサルタント事務所サービス業

まだ使用しておりませんが
商品見る限りかなり
しっかりとした感じです
楽しみです

2024-04-30
用途: 屋上防水の補修作業
KINDLY

屋上のシート防水が経年劣化によりひび割れして雨漏りしております。
以前試しに1mの物を使い修理しましたところ雨漏れが止まりましたのでリピート。
ブチルの接着力が強く、ハサミでカットして圧着ローラーをかけて終わりと簡単作業でした。
シートのジョイント部は補修後、際にコーキングした方が安心かも。

1が参考にしています
対象商品 : 74095114
2024-04-30
用途: 古い排水管のヒビ割れ補修に使用

地震で割れてしまったベランダ排水管の修復に使用。圧力がかからない所なら十分に耐久性があると思います。水性塗料も乗るので貼り付け後に塗装して完了。

3が参考にしています
対象商品 : 74095157
2024-07-11
用途: 工場床

寿命期間はまだ不明ですが、
早々に届けて頂き、有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 74095132
2024-01-11
用途: ベランダの防水シートの補修
その他業種

ベランダの防水シートの経年変化と紫外線による劣化の破れを補修するのに使用。ハサミで普通に切れるのでコーナーの丸カットもやり易い。扱いやすいです。ただし 幅が少し短いので広く貼るときは重ね貼りにならざるを得ない。あと慣れないと貼り付ける裏面と表面の区別がしにくいです。正解は黒いブチル面が貼り付ける面です。

対象商品 : 58103859
2024-02-26
用途: 塗装作業時
エスケイティ建築建設業・工事業

受取も早く、緊急で必要になりましたので大変満足致しました。

対象商品 : 58103859
2023-07-10
用途: プレハブ屋根の雨漏り修理
有限会社マッセインターナショナル卸売・小売業

思っていた以上に使いやすかった。もう少し安いと助かる。熱に弱そうだが、
それが今回は役に立った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする