曜日別特売

自転車用エアーチャック

自転車用エアーチャック - グリーンクロス自転車用エアーチャック - グリーンクロス自転車用エアーチャック - グリーンクロス自転車用エアーチャック - グリーンクロス

自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。
カプラ対応プラグ付き。

用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57853216E-01-OPB
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする