曜日別特売

自動車・自転車兼用エアーチャック

自動車・自転車兼用エアーチャック - グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャック - グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャック - グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャック - グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャック - グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャック - グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャック - グリーンクロス
(2件のレビュー)

自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。

用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57853243E-03-OPB
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57853243
2022-04-02
用途: タイヤにくエアーをいれるため。
医療・福祉・介護関連業

商品的にはとても良い思いました。しかし、なくしてしまたので、また欲しいです。

対象商品 : 57853243
2022-02-08
用途: エアチャック
自動車・二輪車・自転車関連業

エア漏れしていたので調べたら
両側のネジが緩んでいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする