FPC
インパクトショートソケット
インパクト用ショートソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法S(mm)
差込角(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853523
1/1WS-77
77
25.4
106
44
60
95
2200
¥
37,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
57853539
1.1/2WS-63(2-1/2)
63 2.1/2
38.1(1.1/2")
96
39
80
100
2877
¥
38,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください