MAD MAX(マッドマックス)
IRON HEAD(アイアンヘッド) ROYAL ENFIELD BULLET 350-500 HC1-1B スリップオン マフラー ブラック
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
650
形状
ラウンド
色
マットブラック
タイプ
HC1-2B
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853855
IX-HR5001SB
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください