CAPTAIN STAG
タイヤチューブ・仏式バルブ
仏式バルブチューブです。.パンク修理の交換に。
材質
合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874295
Y-2971
700×20~25C
チューブにETRTO規格なし
W/O
仏式
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874304
Y-2973
700×28~32C
チューブにETRTO規格なし
W/O
仏式
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874313
Y-2976
700×32~40C
チューブにETRTO規格なし
W/O
仏式
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください