CAPTAIN STAG
ファッションバスケット 前用/楕円型
荷物の落下防止底面メッシュ、籐風仕様のバスケットです。
材質
鉄(PUコーティング)+編紐
幅(mm)
約375(最大値)
色
ブラウン
高さ(mm)
約235(最大値)
質量(g)
1235
奥行(mm)
約315(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874417
Y-5028
¥4,500
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください