CAPTAIN STAG
ワイヤーバスケット 前用/丸型/L
シンプルな丸型ワイヤーバスケット
材質
ステンレス
幅(mm)
約380(最大値)
高さ(mm)
約240(最大値)
質量(g)
1060
奥行(mm)
約320(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874469
Y-5041
¥5,500
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください