CAPTAIN STAG
やわらか仕上げ用バスケット
やわらか仕上げのバスケットです。
材質
鉄(クロムめっき)
幅(mm)
約382(最大値)
高さ(mm)
約235(最大値)
質量(g)
975
奥行(mm)
約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
310×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874636
Y-5199
¥2,800
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください