曜日別特売

ステンレス グレーチング プレーンタイプ

ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ - 三榮
(1件のレビュー)

溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、
歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。

長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※U事溝には使用できません
※フラットバータイプより耐荷重は劣ります
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外幅(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
すきま(mm)
荷重
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57875117NSG15151525P150152513142
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875126NSG15201525P200152513192
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875135NSG15251525P250152513242
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875144NSG20152025P150202513T6142
9,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875153NSG20152525P150252513T14142
10,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875169NSG20202025P200202513T2192
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875178NSG20202525P200252513T6192
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875187NSG20252025P250202513人/T2242
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875196NSG20252525P250252513T2242
16,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875205NSG20302025P300202513292
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875214NSG20302525P300252513人/T2292
18,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875223NSG15151521P15015219T2142
8,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875239NSG15201521P20015219192
9,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875248NSG15251521P25015219242
11,900
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875257NSG20152021P15020219T6/T14142
10,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875266NSG20152521P15025219T14142
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875275NSG20202021P20020219T6192
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875284NSG20202521P20025219T14192
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875293NSG20252021P25020219T2242
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875309NSG20252521P25025219T6242
17,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875318NSG20302021P30020219人/T2292
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875327NSG20302521P30025219T2292
20,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875336NSG15151519P15015197T2142
8,900
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875345NSG15201519P20015197人/T2192
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875354NSG15251519P25015197人/T2242
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875363NSG20152019P15020197T14142
10,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875379NSG20152519P15025197T14142
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875388NSG20202019P20020197T14192
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875397NSG20202519P20025197T14192
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875406NSG20252019P25020197T6242
16,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875415NSG20252519P25025197T6/T14242
19,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875424NSG20302019P30020197人/T2292
18,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57875433NSG20302519P30025197T6292
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57875126
2023-02-02
用途: 既存の側溝に使用
G,F,ファクトリー

普通に使えます。15mmの厚さの物がなかなかない。あっても高額で、コスパはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする