ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)

ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) - 三榮

U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。

長さ(mm)498材質SUS304種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※U事溝向けタイプ
全24種類を絞り込む
外幅(mm)
高さ(mm)
荷重
溝幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外幅(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
すきま(mm)
荷重
内幅(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57876587NSGU102025H144202513T690100
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876596NSGU122025H164202513T2/T6110120
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876605NSGU152025H194202513人/T2140150
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876614NSGU182025H224202513T2/T6170180
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876623NSGU202025H244202513人/T2190200
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876639NSGU202525H244252513T2/T6190200
18,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876648NSGU242025H284202513人/T2230240
17,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876657NSGU242525H284252513T2/T6230240
21,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876666NSGU102021H14420219T6/T1490100
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876675NSGU122021H16420219T6110120
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876684NSGU152021H19420219T2/T6140150
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876693NSGU182021H22420219T6170180
16,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876709NSGU202021H24420219T2/T6190200
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876718NSGU202521H24425219T6190200
20,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876727NSGU242021H28420219T2/T6230240
19,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876736NSGU242521H28425219T6230240
23,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876745NSGU102019H14420197T1490100
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876754NSGU122019H16420197T14110120
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876763NSGU152019H19420197T6/T14140150
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876779NSGU182019H22420197T6/T14170180
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876788NSGU202019H24420197T2/T6190200
19,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876797NSGU202519H24425197T6/T14190200
22,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876806NSGU242019H28420197T6230240
21,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57876815NSGU242519H28425197T6/T14230240
24,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする