アルミ製単動油圧ポンプ

アルミ製単動油圧ポンプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ - 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ - 今野製作所(EAGLE)

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。

材質/仕上本体:アルミ接続口径(Rc)2020/03/08最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効油量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
操作吐出量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57876998APS05-70500215-65825低圧:12.9、高圧:1
89,300
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57877007APS1-70500215-65816低圧:12.9、高圧:1.65
129,900
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする