日本救命器具
イマーションスーツ 大型船舶用
付属品
バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス
性能
保温:断熱型
身長(cm)
185
ウエスト(cm)
115
型式承認番号
4722号
浮力(kg)
有する
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57879125
NQ-CR
L
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
57879134
NQ-CR
3L
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください