曜日別特売

耐熱防護服 大型船舶用

耐熱防護服 大型船舶用 - 日本救命器具
質量(kg)5.33身長(cm)185ウエスト(cm)120構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付)型式承認番号4396号内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57879143TN-6L長靴:27
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57879159TN-63L長靴:28
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする