導通チェッカー

導通チェッカー - マザーツール

回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。
自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、
回路の断線チェックに使えます。

電源単4乾電池3個(付属)測定方式接触式表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作ディスプレイ光、音サイズ(mm)58×11×94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57881094DT-37電源電圧約2.1~4.558×94×1166589411
オープン
2,600
2,860(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする