Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁12角ソケット
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57885197
IN3405M-8
29
43
8
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57885233
IN3405M-14
33
44
12
21.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57885258
IN3405M-19
42
47
14
27.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57885267
IN3405M-22
51
49
16
31
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57885206
IN3405M-10
30
43
9
16.5
オープン
取扱い終了
代引不可
57885215
IN3405M-12
33
43
10
20
オープン
取扱い終了
代引不可
57885224
IN3405M-13
31
43
10
20
オープン
取扱い終了
代引不可
57885249
IN3405M-17
40
47
14
25
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください