3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット

3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788593313405M-11110801719
1,410
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788594913405M-16573223.322
1,580
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788595813405M-18623225.822
1,690
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788596713405M-1967322722
1,690
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする