Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57885976
13425-12EPL
44
7.2
15.8
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57885985
13425-14EPL
46
8.1
18.3
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57885994
13425-16EPL
41
9.2
19.5
¥
2,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください