曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) 24mm

3/8"(9.5mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) 24mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
質量(g)216寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)32.3寸法D2(mm)21.5寸法H1(mm)24寸法H2(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788605513301M-24
2,980
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする