曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉)

3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H2(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788607313306M-86812.318.58
2,030
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788608913306M-107214.818.510
2,030
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788609813306M-11801618.511
2,030
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788610713306M-128517.318.512
2,030
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788611613306M-1310018.521.513
2,120
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788612513306M-1411019.821.514
2,120
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788613413306M-1713623.521.517
2,120
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする