Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット
寸法L(mm)
80
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)
19
寸法H2(mm)
66.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D1(mm)
選択してください
11.2
11.7
12.2
14.2
17.2
18.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886168
13325-E7
75
11.2
6.6
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886177
13325-E8
80
11.7
7
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886186
13325-E10
85
12.2
8.2
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886195
13325-E12
90
14.2
9.3
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886204
13325-E14
110
17.2
10.6
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886213
13325-E16
110
18.2
11.8
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください