Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. インパクト6角ユニバーサルソケット 21mm
質量(g)
175
寸法L(mm)
65.6
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
30.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886229
13440M-21
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください