Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット 1.11/16"
質量(g)
160
寸法L(mm)
40
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
16
寸法D1(mm)
38.2
寸法D2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886405
14400A-1.11/16
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください