Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886414
14405A-5/16
260
46
19
45.7
30
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886423
14405A-7/16
85
38
8
18.2
25
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください