Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) 41mm
質量(g)
374
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
21
寸法D1(mm)
54.2
寸法D2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886439
14401M-41
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください