Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット(薄肉) 35mm
質量(g)
250
寸法L(mm)
46
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
19
寸法D1(mm)
46.7
寸法D2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886448
14406M-35
¥
3,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください