曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉)

1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788645714401MS-1041234.515.524
1,970
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788646614401MS-1242245.51824
1,970
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788647514401MS-1343256.519.224
1,970
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788648414401MS-2128.528.51029.229
2,610
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788649314401MS-2728.528.51036.729
3,390
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする