Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット 23mm
質量(g)
130
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
14
寸法D1(mm)
33.2
寸法D2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886518
14410M-23
¥
1,970
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください